Reloj comparador 10/58 mm

Número de artículo: 431896 10/58
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos

Añadir servicio:

  • Solo se pueden añadir servicios con JavaScript. Contacte con su persona de contacto de forma confidencial.
  • 5,42 € /piezas
    Nota:

    Nota: La legibilidad del tamaño de la fuente puede verse afectada debido a la cantidad de caracteres.

    Tiempo de procesamiento aprox. 1-3 días laborables
  • 20,07 € /piezas
  • 29,13 € /piezas
a petición
En stock
63 piezas en stock

Escoger variación del artículo y cantidad

Capacidad de medición / ⌀ de carcasa (mm) precio unitario incly. IVA
  • Norma: Norma de fábrica
  • Embalaje: caja estable

Añadir a la lista de compra

Compartir producto

O copiar este enlace

Detalles de producto

Datos técnicos

Norma Norma de fábrica
Capacidad de medición 10 mm
Valor de división de escala 0,1 mm
Lectura por vuelta de indicador 10 mm
Desviación de medición MPE (capacidad de medición) 50 µm
Fuerza de medición 0,7 N - 1,2 N
Técnica de medición analógico
⌀ de carcasa 58 mm
Embalaje caja estable
Tipo de producto Reloj comparador

Números de identificación y clasificaciones

Número de artículo 431896 10/58
EAN / GTIN 4031452100624
Número del fabricante 10062

Descripción

Ejecución:

Dimensiones según DIN EN ISO 463, edición junio de 2006. Relojes comparadores resistentes con carcasa metálica, ⌀ del vástago de sujeción 8 mm h6, templado y rectificado. Esfera giratoria a posición cero de las agujas a través del anillo exterior.

Partes opcionales:

Palpador especial n.º 434900; 434910; 434915.