Placa de trazar 800X500 mm

Número de artículo: 431510 800X500
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos

Añadir servicio:

  • Solo se pueden añadir servicios con JavaScript. Contacte con su persona de contacto de forma confidencial.
  • 5,42 € /piezas
    Nota:

    Nota: La legibilidad del tamaño de la fuente puede verse afectada debido a la cantidad de caracteres.

    Tiempo de procesamiento aprox. 1-3 días laborables
a petición
Disponible en 3-4 semanas
0 piezas en stock
Reenvío de la entrega
Reenvío de la entrega

Costes de transporte no incluidos. Por favor consulte con el Servicio de Atención al cliente (900 900 728) el importe final.

Escoger variación del artículo y cantidad

Longitud×anchura (mm) precio unitario incly. IVA

Añadir a la lista de compra

Compartir producto

O copiar este enlace

Detalles de producto

Datos técnicos

Norma DIN 876/1
Tolerancia de uniformidad 0,018 mm
Altura total 100 mm
Peso 87 kg
Tipo de producto Placas de medición

Números de identificación y clasificaciones

Número de artículo 431510 800X500
EAN / GTIN 4045197234070

Descripción

Ejecución:

En construcción corrugada estable, de fundición gris especial envejecida, sólida. Con superficie rascada. Superficies no mecanizadas pintadas con pintura rugosa (RAL 7001 gris). Con puntos de apoyo colados previamente.

Norma:

Precisión DIN 876/1 rascado.

Partes opcionales:

Pasta de entintar n.º 085388.

Nota:

Accesorios, con mangos y bases antivibratorias a petición. Se pueden suministrar otros tamaños a través de nuestro fabricante. Suministro a portes debidos.

Descargas y documentos

Productos adecuados

Accesorios

Asesores de productos y servicios

Compra directa

Inicie sesión en su cuenta

¿Es usted un nuevo cliente?

Cesta de la compra

Finalizar compra
Finalizar compra