Placa de trazar 1000X750 mm

Número de artículo: 431510 1000X750
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
a petición
Disponible en 3-4 semanas
0 piezas en stock
Reenvío de la entrega
Reenvío de la entrega

Costes de transporte no incluidos. Por favor consulte con el Servicio de Atención al cliente (900 900 728) el importe final.

Escoger variación del artículo y cantidad

Longitud×anchura (mm) precio unitario incly. IVA

Añadir a la lista de compra

Compartir producto

O copiar este enlace

Detalles de producto

Datos técnicos

Norma DIN 876/1
Tolerancia de uniformidad 0,02 mm
Altura total 140 mm
Peso 190 kg
Tipo de producto Placas de medición

Números de identificación y clasificaciones

Número de artículo 431510 1000X750
EAN / GTIN 2050001949844

Descripción

Ejecución:

En construcción corrugada estable, de fundición gris especial envejecida, sólida. Con superficie rascada. Superficies no mecanizadas pintadas con pintura rugosa (RAL 7001 gris). Con puntos de apoyo colados previamente.

Norma:

Precisión DIN 876/1 rascado.

Partes opcionales:

Pasta de entintar n.º 085388.

Nota:

Accesorios, con mangos y bases antivibratorias a petición. Se pueden suministrar otros tamaños a través de nuestro fabricante. Suministro a portes debidos.

Descargas y documentos

Productos adecuados

Accesorios

Asesores de productos y servicios

Compra directa

Inicie sesión en su cuenta

¿Es usted un nuevo cliente?

Cesta de la compra

Finalizar compra
Finalizar compra