{{ name }}
N.º do artigo {{ combinedCodeWithHighlight }}
Código do artigo:
EAN/GTIN:
Número do fabricante:
Modelo de construção | Construcción de tubos de acero | |
Espessura do material | 1 mm | |
Altura da bancada de trabalho | 850 mm | |
Capacidade das gavetas/prateleiras extraíveis | 75 kg | |
Espessura do tampo | 50 mm | |
Extração da gaveta (extração parcial/total) | 100 % | |
Fechadura de cilindro com pinos | bombillo modular | |
Seleção da cor | RAL 9002, 7035, 7005, 7016, 6011, 5018, 5012, 5011, 5005, 3003 | |
Série | vario | |
Altura | 850 mm | |
Comprimento do tampo de trabalho | 1.500 mm | |
Profundidade do tampo de trabalho | 750 mm | |
Espessura do tampo de trabalho | 50 mm | |
Comprimento da placa de granito | 630 mm | |
Largura da placa de granito | 400 mm | |
Nivelamento | 0,007 mm | |
capacidade de carga máxima do dispositivo de transporte | 400 kg | |
Peso | 158 kg | |
Tipo de produto | Banco de trabajo móvil |
Número do artigo | 431310 1500 | |
EAN/GTIN | 4062406288105 | |
Número do fabricante | 431310 1500 |