ALICATE BOCAS PLANO CORTO MT

Número de artículo: 431.MT
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
Tipo de producto Alicate prensor

Números de identificación y clasificaciones

Número de artículo 431.MT
EAN / GTIN 3148511759899
Número del fabricante 431.MT
Número L L60130 2119

Descripción

Descripción:

  • Espesores del producto: Comercio estrecho para trabajos de alta precisión

Característica:

  • B [mm]: 9
  • C [mm]: 20
  • E [mm]: 6
  • E1 [mm]: 1
  • L [mm]: 135