Llave de tubo con mango, DRALL + SW 10 mm, hoja L.125 mm

Número de artículo: 43093010
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
Tipo de producto Llave de vaso

Números de identificación y clasificaciones

Número de artículo 43093010
EAN / GTIN 4018754278213
Número del fabricante 43093010
Número L L60010 6226

Descripción

Descripción:

  • DIN 3125
  • Cromo-vanadio, cromado

Característica:

  • d: 14,7 mm
  • L1: 125 mm
  • L2: 240 mm
  • Peso: 122 g
  • Anchura entre planos [mm]: 10 mm

Asesores de productos y servicios

Compra directa

Inicie sesión en su cuenta

¿Es usted un nuevo cliente?

Cesta de la compra

Finalizar compra
Finalizar compra