800 tl Contacto de medición con esfera de carburo de 1 mm

Número de artículo: 4306851
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
a petición
Disponible en 4-6 días hábiles
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
Tipo de producto Reloj comparador con palpador oscilante

Números de identificación y clasificaciones

Número de artículo 4306851
EAN / GTIN 4059192013554
Número del fabricante 4306851
Número L L40080 132

Descripción

Descripción:

  • 800 tl plaquita de medición ø 1,0 mm, metal duro, l = 41,24 mm

Característica:

  • Tipo de calibración: Sin calibrar
  • Categorías de accesorios (eShop): Plaquitas de medición, MarTest
  • Nombre del producto: Inserto de medición
  • Nombre del grupo de productos: MarTest
  • Material Superficie de medición: Carburo
  • Nombre del grupo de productos: Calibres de palanca y buscadores de bordes
  • Tipo de producto: 800 tl
  • Dimensión l en mm: 41.24 mm

Asesores de productos y servicios

Compra directa

Inicie sesión en su cuenta

¿Es usted un nuevo cliente?

Cesta de la compra

Finalizar compra
Finalizar compra