800 EWr Cable de transmisión de datos RS-232

Número de artículo: 4305122
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
a petición
Disponible en 2-3 semanas
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
    Tipo de producto Cable de datos

    Números de identificación y clasificaciones

    Número de artículo 4305122
    EAN / GTIN 4059192013325
    Número del fabricante 4305122
    Número L L40080 873

    Descripción

    Ejecución:

    • Para conectar el dispositivo de medición a una caja de interfaz o a un PC
    • Transferencia de datos en MarCom o mediante interfaz COM a otras aplicaciones

    Descripción:

    • 800 EWr cable de conexión de datos RS232C (2 m)

    Característica:

    • Tipo de calibración: Sin calibrar
    • Nombre del grupo de productos: Procesamiento de datos de medición
    • Nombre del grupo de productos: MarConnect
    • Para el dispositivo de medición: MarCal 31 EW ; MarTest 800 EW, 800 EWL
    • Nombre del producto: Cable de conexión de datos RS232C
    • Categorías de accesorios (eShop): Cable de datos
    • Tipo de producto: 800 EWr
    • Longitud del cable: 2 m

    Asesores de productos y servicios

    Compra directa

    Inicie sesión en su cuenta

    ¿Es usted un nuevo cliente?

    Cesta de la compra

    Finalizar compra
    Finalizar compra