801 VGM Comparador de palanca MarTest

Número de artículo: 4302960
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
a petición
Disponible en 6-8 semanas
{0} piezas en stock
Tenga en cuenta el mayor plazo de entrega y el servicio de asesoramiento técnico limitado:
Pedimos este artículo para usted directamente al fabricante, ya que no forma parte de nuestra gama principal y, por tanto, no lo tenemos en stock. Información

Detalles de producto

Datos técnicos

Tipo de producto Reloj comparador con palpador oscilante

Números de identificación y clasificaciones

Número de artículo 4302960
EAN / GTIN 4059192013226
Número del fabricante 4302960
Número L L40080 3165

Descripción

Ejecución:

  • Esfera de alto contraste, sellada mediante junta tórica
  • Vista de cristal mineral para una protección óptima:
    - contra arañazos o daños por virutas calientes
    - la mejor resistencia a disolventes
  • Carcasa protectora cromada mate con 3 barras de cola de milano integradas
  • Mecanismo de medición protegido contra golpes
  • Diseño antimagnético
  • Ajuste automático a la dirección de palpación, por tanto, lectura sin errores
  • Doble palanca con rodamiento de bolas
  • Protección contra sobrecarga por embrague deslizante

Descripción:

Comparador de palanca MarTest 801 VGM; Norma de fábrica; Rango de medición: ±0,004”; Subdivisión de la escala pulgadas: 0,0001 pulgadas; Volumen de suministro: Estuche, Manual de instrucciones, Llave para cambiar las piezas de medición, Contacto de medición ø2 mm, Vástago de sujeción 800a3/8

Característica:

  • Tipo de calibración: Sin calibrar
  • Aplicación: Medición de concentricidad, excentricidad axial, paralelismo y desviaciones de planitud Centrado de ejes o taladros Alineación paralela o en ángulo recto de piezas de trabajo
  • Nombre del grupo de productos: MarTest
  • Color de la esfera: Color verde
  • Nombre del grupo de productos: Calibres de palanca y buscadores de bordes
  • Nombre del producto: Medidor de palanca
  • Tipo de producto: 801 VGM
  • Escala de numeración cuchilla: 4-0-4
  • Diámetro de la escala inch (texto): 1.5″
  • Margen de medición de la galga de espesores, puntero fino, sonda en pulgadas: ± .004″
  • Rotación de la aguja en pulgadas (texto): .008″
  • Desviación total fges en pulgadas (texto): .00016″
  • Desviación fe en pulgadas (texto): .00012″
  • Repetibilidad fw en pulgadas (texto): .0001″
  • Margen de inversión del valor de medición fu en pulgadas (texto): .00008″
  • Tramo de medición parcial ft en pulgadas (texto): .00008″
  • Observación Dimensiones: * 800 VGM, 801 VGM ; ** 800 V, 801 V
  • Dimensión a en mm: 40.5 mm
  • Longitud del inserto de medición (mm): 14.5 mm
  • Fuerza de medición: 0.25 N

Norma:

Norma de fábrica

Descargas y documentos

Productos adecuados

Accesorios

Asesores de productos y servicios

También puede interesarle

Crear nueva referencia

Modificar referencia

Mediante las referencias puede registrar sus propios códigos en eShop