Llave doble articulada FLEXI SW.6 x 7 mm L.180 mm

Número de artículo: 43010607
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
Tipo de producto Llave de vaso

Números de identificación y clasificaciones

Número de artículo 43010607
EAN / GTIN 4018754025640
Número del fabricante 43010607
Número L L60010 881

Descripción

Descripción:

  • Con anchos de chaveta métricos desiguales
  • Cromo con hexágono giratorio
  • Construcción estable, delgada y ligera
  • Alta resistencia a la flexión debido al doble perfil en T.
  • Superficie antideslizante y suave con la piel gracias al acabado redondo STAHLWILLE
  • Extremadamente resistente, excepcionalmente duradero
  • Forjado en un dado, endurecido y enfriado en un baño de aceite
  • Chrome-Alloy-Steel, cromado.

Característica:

  • a1: 23 mm
  • a2: 23 mm
  • d1: 9,5 mm
  • d2: 11 mm
  • Longitud [mm): 180 mm
  • Perfil de salida: AS-drive hexagonal
  • Peso: 51 g
  • Anchura entre planos [mm]: 6 x 7 mm
  • Anchura de los planos 1 [mm]: 6 mm
  • Anchura de los planos 2 [mm]: 7 mm

Asesores de productos y servicios

Compra directa

Inicie sesión en su cuenta

¿Es usted un nuevo cliente?

Cesta de la compra

Finalizar compra
Finalizar compra