SW 1.00-28 Mangos de Arrastre R para Fresas de Ranurar SELF-GRIP

Número de artículo: 4300516
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
a petición
Disponible en 6-8 semanas
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
Serie SELF-GRIP
Tipo de producto Fresa de disco

Números de identificación y clasificaciones

Número de artículo 4300516
EAN / GTIN 7291075219609
Número del fabricante 4300516
Número L L24000 355

Descripción

Descripción:

Portabrocas y adaptadores ,Diámetro del cuerpo (BD) 1.1″ ,Longitud del cuerpo (LB) 1″ ,Shank Size (SS) .315

Característica:

  • Diámetro del cuerpo (BD): 1.1″
  • Longitud del cuerpo (LB): 1″
  • Voladizo (LPR): 4.33″
  • Shank Size (SS): .315

De la misma serie "SELF-GRIP" Ver todos

Asesores de productos y servicios

Compra directa

Inicie sesión en su cuenta

¿Es usted un nuevo cliente?

Cesta de la compra

Finalizar compra
Finalizar compra