{{ name }}
Número de artículo {{ combinedCodeWithHighlight }}
Código del artículo:
EAN / GTIN:
Número del fabricante:
Norm | Norma de fábrica | |
N.º de artículo pilas/baterías incluidas | 081560 357 | |
Messbereich | 30 mm - 40 mm | |
Lectura | 0,001 mm | |
Límite de error | 0,006 mm | |
Interfaz | Interfaz Digimatic | |
Suministro de energía | con pilas | |
Cantidad de pilas contenidas | 1 | |
Medida a | 0,3 mm | |
Profundidad de medición estándar | 67 mm | |
Profundidad de medición con prolongación | 217 mm | |
Seguridad del valor de medición | Ajuste único del punto cero | |
Técnica de medición | digital | |
Certificado de prueba | Certificado de prueba del fabricante | |
Embalaje | caja estable | |
Tipo de producto | Instrumento de medición para interiores de 3 puntos |
Número de artículo | 429250 30-40 | |
EAN / GTIN | 4946368636559 | |
Número del fabricante | 568-368 |