{{ name }}
Número de artículo {{ combinedCodeWithHighlight }}
Código del artículo:
EAN / GTIN:
Número del fabricante:
Norm | DIN 863 | |
Messbereich | 125 mm - 150 mm | |
Lectura | 0,001 mm | |
Límite de error | 0,005 mm | |
Medida a | 12,4 mm | |
Profundidad de medición estándar | 151 mm | |
Profundidad de medición con prolongación | 301 mm | |
Interfaz | Interfaz Digimatic; Interfaz Digimatic | |
Clase de protección IP | IP 65 | |
Técnica de medición | digital | |
Embalaje | caja estable | |
Suministro de energía | con pilas | |
Cantidad de pilas contenidas | 1 | |
N.º de artículo pilas/baterías incluidas | 081560 357 | |
Tipo de producto | Micrómetro de interiores de 3 puntos |
Número de artículo | 429110 125-150 | |
EAN / GTIN | 2050001062239 | |
Número del fabricante | 468-175 |