{{ name }}
N.º do artigo {{ combinedCodeWithHighlight }}
Código do artigo:
EAN/GTIN:
Número do fabricante:
Norma | Norma de fábrica | |
Faixa de medição | 12 mm - 20 mm | |
Leitura | 0,005 mm | |
Divisão do tambor micrométrico | 1/50 mm | |
Limite de erro | 0,005 / 0,006 mm | |
Tecnologia de medição | analógico | |
Número de micrómetros | 2 | |
Número de anéis de ajuste | 1 | |
⌀ do anel de ajuste | 16 mm | |
embalagem | caja estable | |
Tipo de produto | Micrómetro de interiores de 3 puntos |
Número do artigo | 428991 12-20 | |
EAN/GTIN | 4045197276377 | |
Número do fabricante | 428991 12-20 |