{{ name }}
N.º do artigo {{ combinedCodeWithHighlight }}
Código do artigo:
EAN/GTIN:
Número do fabricante:
Norma | DIN 863 | |
Faixa de medição | 50 mm - 100 mm | |
Leitura | 0,005 mm | |
Divisão do tambor micrométrico | 1/50 mm | |
Tecnologia de medição | analógico | |
Número de micrómetros | 4 | |
Número de anéis de ajuste | 2 | |
⌀ do anel de ajuste | 60 / 85 mm | |
embalagem | caja estable | |
Tipo de produto | Micrómetro de interiores de 3 puntos |
Número do artigo | 428910 50-100 | |
EAN/GTIN | 4059192010829 | |
Número do fabricante | 4190353 |
Este artigo |
Recomendações |
|
---|---|---|
Jogo de micrómetros de interiores 50-100
sob pedido
Em stock
2 peças em stock
2718,30 €
2 132,00 €
mais IVA à taxa atual
Preços mais custos de entrega
|
sob pedido
Em stock
78 peças em stock
1683,61 €
1 349,00 €
mais IVA à taxa atual
Preços mais custos de entrega
|
|
Número de micrómetros | 4 | 4 |
⌀ do anel de ajuste | 60 / 85 mm | 62 / 87 mm |
Divisão do tambor micrométrico | 1/50 mm | 1/50 mm |
Norma | DIN 863 | Norma de fábrica |
embalagem | caja estable | caja estable |
Tecnologia de medição | analógico | analógico |
Tipo de produto | Micrómetro de interiores de 3 puntos | Micrómetro de interiores de 3 puntos |