{{ name }}
Número de artículo {{ combinedCodeWithHighlight }}
Código del artículo:
EAN / GTIN:
Número del fabricante:
Norma | DIN 863 | |
Capacidad de medición | 40 mm - 100 mm | |
Lectura | 0,005 mm | |
Graduación tambor de medición | 1/50 mm | |
Límite de error | 0,004 / 0,005 mm | |
Técnica de medición | analógico | |
Número de micrómetros | 6 | |
⌀ anillo de comprobación | 50 / 70 / 90 mm | |
Certificado de prueba | Certificado de prueba del fabricante | |
Embalaje | caja estable | |
Tipo de producto | Micrómetro de interiores de 3 puntos |
Número de artículo | 428803 40-100 | |
EAN / GTIN | 7630041108163 | |
Número del fabricante | 00812300 |