Prolongación para micrómetro de interiores IMICRO 4/150

Número de artículo: 428802 4/150
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
a petición
Disponible en 2-3 semanas
0 piezas en stock

Escoger variación del artículo y cantidad

Tipo precio unitario incly. IVA

Añadir a la lista de compra

Compartir producto

O copiar este enlace

Detalles de producto

Datos técnicos

Capacidad de medición Tam. 40−50 a 90−100 mm
Longitud 150 mm
Tipo de producto Anillo patrón

Números de identificación y clasificaciones

Número de artículo 428802 4/150
EAN / GTIN 7630041108613
Número del fabricante 00841800

Descripción

Ejecución:

Prolongaciones para atornillar entre la cabeza de medición y la unidad indicadora.

Idóneo para:

Micrómetros de interiores n.º 428800; 428830.