{{ name }}
Número de artículo {{ combinedCodeWithHighlight }}
Código del artículo:
EAN / GTIN:
Número del fabricante:
Norma | DIN 863 | |
N.º de artículo pilas/baterías incluidas | 081560 CR2032 | |
Capacidad de medición | 6 mm - 10 mm | |
Lectura | 0,001 mm | |
Lectura conmutable | mm / pulgadas | |
Límite de error | 0,004 mm | |
Interfaz | Interfaz RS232C; Interfaz USB; Interfaz Bluetooth | |
Suministro de energía | con pilas | |
Cantidad de pilas contenidas | 1 | |
Técnica de medición | digital | |
Cantidad de cabezas de medición | 2 | |
⌀ anillo de comprobación | 8 mm | |
Embalaje | caja estable | |
Tipo de producto | Instrumento de medición para interiores de 3 puntos |
Número de artículo | 428771 6-10 | |
EAN / GTIN | 5051102251505 |