Juego de aparatos de medición rápida de interiores digitales XTL 20-50 mm

Número de artículo: 428770 20-50
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos

Añadir servicio:

  • Solo se pueden añadir servicios con JavaScript. Contacte con su persona de contacto de forma confidencial.
  • 5,21 € /piezas
    Nota:

    Nota: La legibilidad del tamaño de la fuente puede verse afectada debido a la cantidad de caracteres.

    Tiempo de procesamiento aprox. 1-3 días laborables
  • 134,55 € /piezas
a petición
En stock
1 piezas en stock

Escoger variación del artículo y cantidad

Capacidad de medición (mm) precio unitario incly. IVA
  • Norma: DIN 863
  • Lectura conmutable: mm / pulgadas
  • Interfaz: Conexión RS232C; Puerto USB
  • Embalaje: caja estable

Añadir a la lista de compra

    Compartir producto

    O copiar este enlace

    Detalles de producto

    Datos técnicos

    Norma DIN 863
    N.º de artículo pilas/baterías incluidas 081560 CR2032
    Capacidad de medición 20 mm - 50 mm
    Lectura 0,001 mm
    Lectura conmutable mm / pulgadas
    Límite de error 0,004 mm
    Interfaz Conexión RS232C; Puerto USB
    Suministro de energía con pilas
    Cantidad de pilas contenidas 1
    Técnica de medición digital
    Cantidad de cabezas de medición 3
    ⌀ anillo de comprobación 20 / 35 mm
    Embalaje caja estable
    Tipo de producto Instrumento de medición para interiores de 3 puntos

    Números de identificación y clasificaciones

    Número de artículo 428770 20-50
    EAN / GTIN 5051102120542

    Descripción

    Ejecución:

    Aparatos de medición rápida de interiores de 3 puntos para medición de agujeros ciegos a partir de tam. 12,5 – 16. Mordazas de medición fijas de MD, a partir de tam. 12,5 – 16 con insertos de MD. Lectura a través de un indicador digital amplio de alto contraste. Medición segura sin fallos, sin nonio. Aptitud excelente para mediciones de perforaciones verticales.

    Función:

    • Cambio mm / pulgadas.
    • Ajuste de 2 valores de preajuste.
    • Botón pulsador de valor de espera de conexión / desconexión.

    Volumen de suministro:

    Aparatos de medición rápida de interior digitales n.º 428760, y anillos de comprobación con certificado de prueba UKAS.

    Descargas y documentos

    Productos adecuados

    Lista de repuestos

    Asesores de productos y servicios

    Compra directa

    Inicie sesión en su cuenta

    ¿Es usted un nuevo cliente?

    Cesta de la compra

    Finalizar compra
    Finalizar compra