Aparato de medición rápida de int. digital XTL 35-50 mm

Número de artículo: 428760 35-50
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos

Añadir servicio:

  • Solo se pueden añadir servicios con JavaScript. Contacte con su persona de contacto de forma confidencial.
  • 5,21 € /piezas
    Nota:

    Nota: La legibilidad del tamaño de la fuente puede verse afectada debido a la cantidad de caracteres.

    Tiempo de procesamiento aprox. 1-3 días laborables
  • 28,08 € /piezas
  • 50,78 € /piezas
a petición
Disponible en 4-6 semanas
0 piezas en stock

Escoger variación del artículo y cantidad

Capacidad de medición (mm) precio unitario incly. IVA
  • Norma: DIN 863
  • Lectura conmutable: mm / pulgadas
  • Interfaz: Conexión RS232C; Puerto USB
  • Embalaje: caja estable

Añadir a la lista de compra

    Compartir producto

    O copiar este enlace

    Detalles de producto

    Datos técnicos

    Norma DIN 863
    N.º de artículo pilas/baterías incluidas 081560 CR2032
    Capacidad de medición 35 mm - 50 mm
    Lectura 0,001 mm
    Lectura conmutable mm / pulgadas
    Límite de error 0,004 mm
    Interfaz Conexión RS232C; Puerto USB
    Suministro de energía con pilas
    Cantidad de pilas contenidas 1
    Medida a 0,5 mm
    Profundidad de medición estándar 80 mm
    Profundidad de medición con prolongación 230 mm
    Técnica de medición digital
    Embalaje caja estable
    Tipo de producto Instrumento de medición para interiores de 3 puntos

    Números de identificación y clasificaciones

    Número de artículo 428760 35-50
    EAN / GTIN 2050001706478

    Descripción

    Ejecución:

    Aparatos de medición rápida de interiores de 3 puntos para medición de agujeros ciegos a partir de tam. 12,5 – 16. Mordazas de medición fijas de MD, a partir de tam. 12,5 – 16 con insertos de MD. Lectura a través de un indicador digital amplio de alto contraste. Medición segura sin fallos, sin nonio. Aptitud excelente para mediciones de perforaciones verticales.

    Función:

    • Cambio mm / pulgadas.
    • Ajuste de 2 valores de preajuste.
    • Botón pulsador de valor de espera de conexión / desconexión.

    Volumen de suministro:

    Palanca de medición, cabeza de medición con certificado de prueba UKAS. incluida 1 batería n.º 081560 tam. CR2032.

    Partes opcionales:

    Cable de datos n.º 498950 (a partir del tam. 20), n.º 498951 (hasta tam. 20), anillos de comprobación n.º 484030, prolongaciones n.º 428510.

    Descargas y documentos

    Productos adecuados

    Lista de repuestos

    Asesores de productos y servicios

    Compra directa

    Inicie sesión en su cuenta

    ¿Es usted un nuevo cliente?

    Cesta de la compra

    Finalizar compra
    Finalizar compra