Medidor rápido para interior digital XT Holematic com Bluetooth 25-35

N.º do artigo: 428702 25-35
mais IVA à taxa atual Preços mais custos de entrega
Preços individuais para clientes empresariais após iniciar sessão.

Adicionar serviço:

  • Só é possível adicionar serviços com JavaScript. Fale com a sua pessoa de contacto de confiança.
  • 5,42 € /pçs.
    Nota:

    A legibilidade do tamanho da fonte pode ser afetada devido ao número de carateres.

    Tempo de processamento aprox. 1-3 dias úteis
  • 52,77 € /pçs.
  • 29,25 € /pçs.
sob pedido
Em stock
2 peças em stock

Selecionar variação e quantidade de artigos

Faixa de medição Preço unitário com IVA
  • Norma: DIN 863
  • Leitura comutável: mm / pulgadas
  • Interface: Interfaz RS232C; Interfaz USB; Interfaz Bluetooth
  • Tipo de proteção IP: IP 67
  • Aplicação sem fios: HID (Human Interface Device); Software del fabricante; Aplicación móvil HCT

Adicionar à lista de desejos

Partilhar este produto

ou copiar este link

Detalhes dos produtos

Dados Técnicos

Série HCT
Norma DIN 863
Pilhas/baterias incluídas no n.º de artigo 081560 CR2032
Faixa de medição 25 mm - 35 mm
Leitura 0,001 mm
Leitura comutável mm / pulgadas
Limite de erro 0,004 mm
Interface Interfaz RS232C; Interfaz USB; Interfaz Bluetooth
Tipo de proteção IP IP 67
Alimentação de energia con pilas
Número de pilhas incluídas 1
Medida a 0,5 mm
Aplicação sem fios HID (Human Interface Device); Software del fabricante; Aplicación móvil HCT
Profundidade de medição standard 80 mm
Profundidade de medição com extensão 230 mm
Tecnologia de medição digital
embalagem caja estable
Tipo de produto Instrumento de medición para interiores de 3 puntos

Números de identificação e classificações

Número do artigo 428702 25-35
EAN/GTIN 5051102208097

Descrição

Versão:

Medidores rápidos para interiores de 3 pontos Holematic para medição de orifícios cegos a partir do tam. 12,5–16. Mordentes de medição fixos em MD, a partir do tam. 12,5–16 com insertos de MD. Leitura através de um ecrã digital grande de elevado contraste. Medição segura e sem erros sem nónio. Compatível com a aplicação HCT (Hoffmann Group Connected Tools) opcional. Gratuita para Android e iOS.

Vantagem:

Medição muito rápida e com repetição exata com o punho da pistola e força de medição constante.

Função:

  • Comutação entre mm/polegadas.
  • Definição de 2 valores de predefinição.
  • Botão de ligar/desligar registo de dados.
IP67: Proporciona proteção contra imersão temporária em água e proteção contra a entrada de pó (à prova de pó), bem como proteção total contra contacto.

Material fornecido:

Pistola de medição, cabeça de medição com protocolo de ensaio UKAS, incluindo 1 pilha n.º 081560 tam. CR2032.

Acessórios especiais:

Cabo de dados n.º 498948, dongle USB n.º 498952, anéis de ajuste n.º 484030, extensões n.º 428510.

Acessórios especiais:

Cabeças de medição sobresselentes n.º 428605, mordentes de medição n.º 428745, mola de retorno n.º 428746.

Descarregamentos e documentos

Produtos adequados

Conselheiros sobre serviços e produtos

Compra direta

Inicie sessão na sua conta