Verificador universal en estuche de madera SET

Número de artículo: 428300 SET
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos

Añadir servicio:

  • Solo se pueden añadir servicios con JavaScript. Contacte con su persona de contacto de forma confidencial.
  • 5,21 € /piezas
    Nota:

    Nota: La legibilidad del tamaño de la fuente puede verse afectada debido a la cantidad de caracteres.

    Tiempo de procesamiento aprox. 1-3 días laborables
  • 53,12 € /piezas
a petición
Disponible en 3-4 semanas
0 piezas en stock
  • Embalaje: caja estable

Detalles de producto

Datos técnicos

Intervalo de medición 20 mm
Ámbito de aplicación interior 30 mm - 255 mm
Ámbito de aplicación exterior 0 mm - 220 mm
Embalaje caja estable
Tipo de producto Verificador universal

Números de identificación y clasificaciones

Número de artículo 428300 SET
EAN / GTIN 5051102226589

Descripción

Ejecución:

Construcción de tubo ligera,estable. Dos soportes de medición para el asiento de los distintos suplementos de medición. Soportes de medición firmes (sin ranura guía) para el ajuste aproximado deslizable en el tubo. Soportes de medición móviles apoyados en guía de bolas de alta precisión sin holgura ni fricción, con lo que ofrecen una precisión superior. Presión de medición constante gracias a los resortes de presión de medición montados. Para la introducción sin contacto en la posición de medición, el brazo de medición móvil se puede retraer. Capacidad de medición ampliable a voluntad por prolongación opcional (3000 mm como máx.). Aplicable con todos los relojes comparadores o micrómetros con ⌀ de mango 8 mm h6.

Aplicación:

Instrumento de medición universal para mediciones comparativas. Para medición exterior e interior en las más diversas formas de piezas de trabajo y para la medición de resaltos estrechos. Con accesorios opcionales para medir rebordes de centrado, escotaduras, ranuras, moldes de cola de milano, conos, dentados, así como roscas interiores y exteriores.

Volumen de suministro:

Aparato base, estuche de madera.
Incluye brazos de medición n.º 428350 tam. 50, 2 uds. de inserto de medición n.º 428360 tam. S, 2 uds. de tuercas de apriete n.º 428358, 2 uds. de topes de profundidad n.º 428354 tam. A ajustables, reloj comparador digital con indicador de escala, lectura 0,001 mm, función mín. / máx., cubierta protectora para reloj comparador.

Descargas y documentos

Productos adecuados

Lista de repuestos

Asesores de productos y servicios

También puede interesarle

Crear nueva referencia

Modificar referencia

Mediante las referencias puede registrar sus propios códigos en eShop