Llave de tubo ∙ con mango en T ∙ Perfil hexagonal exterior ∙ 10 ∙ 264 mm

Número de artículo: 428-10
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
Tipo de producto Llave de vaso

Números de identificación y clasificaciones

Número de artículo 428-10
EAN / GTIN 4000896019281
Número del fabricante 428-10
Número L L60140 1120

Descripción

Descripción:

  • Modelo corto
  • Mango ergonómico en T de 2 componentes HAZET
  • Superficie: cromada
  • Made In Germany
  • Salida: Perfil de hexágono exterior
  • Ancho de llave: 10 mm
  • Dimensiones / longitud: 264 mm
  • Longitud l1: 230 mm
  • Diámetro: 14 mm
  • Peso neto (kg): 0.14 kg

Asesores de productos y servicios

Compra directa

Inicie sesión en su cuenta

¿Es usted un nuevo cliente?

Cesta de la compra

Finalizar compra
Finalizar compra