Escalerilla de seguridad 2x3 escalones

Número de artículo: 42720
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
a petición
Desconocido
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
Número de artículo 42720
EAN / GTIN 4031405427204
Número del fabricante 042720

Descripción

Descripción:

  • Escalera estacionaria hecha de aluminio
  • Tubo rectangular estable spars
  • 80 mm de profundidad, pasos ranurados
  • Reemplazó los pasos superiores con placas de soporte. Esto evita el uso incorrecto y permite una inclinación cómoda
  • Incluye 2 imanes para su uso en las placas de soporte
  • 4-fold engarzado conexión escalonada/spar
  • Guía de SPAR cónico para un soporte seguro
  • Zapatos de escalera Nivello® con tecnología patentada de inclinación de 2 ejes
  • articulación de escalera maciza, atornillada cuádruple.
  • Protección de dispersión mediante conexión rígida en ambos lados (puntal plegable)
  • Bandeja de almacenamiento extraíble para herramientas y piezas pequeñas incluidas (también disponible por separado como accesorios: Orden Nº 019277)
  • Espaciado de pasos: 235 mm
  • Inclinación del conductor: 70°
  • Opcionalmente equipado con pads de paso Clip-STEP, Clip-STEP R13 y Clip-STEP Relax
  • Carga máxima: 150 kg

Característica:

  • Longitud del paso: 1030 mm
  • Antideslizante: Aluminio estriado
  • Altura de la columna: 73 mm
  • Ancho exterior inferior: 490 mm
  • Ancho de columna: 25 mm
  • Altura de trabajo: 2650 mm
  • Altura: 1140 mm
  • Máx. Capacidad de carga: 150 kg

Asesores de productos y servicios

Compra directa

Inicie sesión en su cuenta

¿Es usted un nuevo cliente?

Cesta de la compra

Finalizar compra
Finalizar compra