ALICATE CORTE AL RAS INCLINADO 30 MT

Número de artículo: 427.MT
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
Número de artículo 427.MT
EAN / GTIN 3148511759158
Número del fabricante 427.MT
Número L L60130 5474

Descripción

Descripción:

  • Grosores del producto: 30 filos biselados con rebaje en la parte posterior
  • corte: a ras
  • diámetro del hilo de Cu-Ni 0,2 - 0,6 mm

Característica:

  • B [mm]: 11
  • C [mm]: 23
  • E [mm]: 7
  • L [mm]: 120
  • Cu - Ni Ø [mm]: 0,2 - 0,6