Combimaster Plus X - Escal.comb. 2 x 12

Número de artículo: 42572
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
a petición
Desconocido
{0} piezas en stock
Reenvío de la entrega
Reenvío de la entrega

Costes de transporte no incluidos. Por favor consulte con el Servicio de Atención al cliente (900 900 728) el importe final.
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
Tipo de producto Escalera de uso múltiple

Números de identificación y clasificaciones

Número de artículo 42572
EAN / GTIN 4003866425723
Número del fabricante 42572
Número L L90010 1085

Descripción

Descripción:

Se puede utilizar como escalera extensible manual de dos tramos o como escalera de tijera bilateral.
Cintas antiapertura de perlón (alta resistencia).
Largueros de aluminio extrusionado para mayor estabilidad.
Tacos (piés) de plástico intercambiables de máxima adherencia al suelo.
Peldaños unidos fuertemente a los largueros según sistema de embutido de alta resistencia.

Característica:

Altura de trabajo 6.8 m
Altura vertical como escalera de tijera 3.33 m
Ancho del estabilizador 1 m
Ancho exterior 420 mm
Carga max. 150 kg
Distancia de los peldaños en vertical 265 mm
Huella 30 mm
Longitud de la escalera, retraída 3.54 m
Material Aluminio
Nº peldaños 12
Nº peldaños 2 × 12
Peso 15.3 kg
Unión larguero peldaño/escalón embutido

Nota:

Corresponde a la norma EN 131 profesional.