Descripción:
Se puede utilizar como escalera extensible manual de dos tramos o como escalera de tijera bilateral.
Cintas antiapertura de perlón (alta resistencia).
Largueros de aluminio extrusionado para mayor estabilidad.
Tacos (piés) de plástico intercambiables de máxima adherencia al suelo.
Peldaños unidos fuertemente a los largueros según sistema de embutido de alta resistencia.
Característica:
Altura de trabajo 5.7 m
Altura vertical como escalera de tijera 2.8 m
Ancho del estabilizador 0.9 m
Ancho exterior 420 mm
Carga max. 150 kg
Distancia de los peldaños en vertical 265 mm
Huella 30 mm
Longitud de la escalera, retraída 2.98 m
Material Aluminio
Nº peldaños 10
Nº peldaños 2 × 10
Peso 12.2 kg
Unión larguero peldaño/escalón embutido
Nota:
Corresponde a la norma EN 131 profesional.