{{ name }}
Número de artículo {{ combinedCodeWithHighlight }}
Código del artículo:
EAN / GTIN:
Número del fabricante:
Norma | DIN 863 | |
Capacidad de medición | 0 mm - 100 mm | |
Lectura | 0,01 mm | |
Graduación tambor de medición | 1/50 mm | |
⌀ aguja de medición | 4,5 mm | |
⌀ de tambor de medición | 18 mm | |
Técnica de medición | analógico | |
Longitud de puente | 100 mm | |
Número de agujas de medición | 4 | |
Embalaje | caja estable | |
Tipo de producto | Calibre de profundidad |
Número de artículo | 425300 0-100 | |
EAN / GTIN | 4045197578907 | |
Número del fabricante | 425300 0-100 |