ALICATE CORTE AL RAS ALLONGEE MT

Número de artículo: 425.MT
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
Tipo de producto Alicates de boca redonda plana

Números de identificación y clasificaciones

Número de artículo 425.MT
EAN / GTIN 3148511758557
Número del fabricante 425.MT
Número L L60130 2373

Descripción

Descripción:

  • Las fortalezas del producto: Estos alicates llegan más lejos que los alicates convencionales
  • El modelo con retenedor de sección evita la expulsión del alambre.

Característica:

  • B [mm]: 10,5
  • C [mm]: 13
  • E [mm]: 7
  • L [mm]: 110
  • Corte: i
  • Cu - Ni Ø [mm]: 0,1 - 1,3
  • Fe 30 HRc diam. [mm]: -