{{ name }}
Número de artículo {{ combinedCodeWithHighlight }}
Código del artículo:
EAN / GTIN:
Número del fabricante:
Intervalo de medición | 25 mm | |
Paralelismo ortogonal de las superficies medición | 1 µm | |
Fuerza de medición | 5 N | |
⌀ superficie de medición | 6 mm | |
Técnica de medición | analógico | |
Tipo de producto | Horquilla de control con comparador | |
Peso | 9 kg |
Número de artículo | 424920 SM60-V | |
EAN / GTIN | 2050002079496 |