Horquilla de control con comparador 25-60 mm

Número de artículo: 424900 25-60
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos

Añadir servicio:

  • Solo se pueden añadir servicios con JavaScript. Contacte con su persona de contacto de forma confidencial.
  • 5,42 € /piezas
    Nota:

    Nota: La legibilidad del tamaño de la fuente puede verse afectada debido a la cantidad de caracteres.

    Tiempo de procesamiento aprox. 1-3 días laborables
  • 59,90 € /piezas
a petición
En stock
3 piezas en stock

Escoger variación del artículo y cantidad

Capacidad de medición (mm) precio unitario incly. IVA
  • Norma: Norma de fábrica
  • Embalaje: caja estable

Añadir a la lista de compra

Compartir producto

O copiar este enlace

Detalles de producto

Datos técnicos

Norma Norma de fábrica
Capacidad de medición 25 mm - 60 mm
Paralelismo ortogonal de las superficies medición 2 µm
Planeidad de las superficies 0,2 µm
Recorrido palpador de medición 2 mm
Fuerza de medición 7,5 N
⌀ superficie de medición 9 mm
Técnica de medición analógico
Embalaje caja estable
Tipo de producto Horquilla de control con comparador

Números de identificación y clasificaciones

Número de artículo 424900 25-60
EAN / GTIN 4059192017606
Número del fabricante 4450001

Descripción

Ejecución:

Arco resistente de acero forjado con aislamiento térmico. Yunque y explorador invertido de acero inoxidable templado. Yunque apoyado sobre muelles que se puede retraer por medio de una palanca para incorporar la pieza de trabajo. Explorador invertido ajustable en todo el campo de medición por medio de una cremallera y un tornillo sin fin moleteado. Ajuste por medio de bloque calibrador. Tope de centrado regulable para ajuste en el centro de la pieza de trabajo. Presión de medición constante gracias a los resortes de presión de medición montados. Aplicable a todos los indicadores (no incluido en el precio) con vástago de sujeción de 8 mm. Se prefieren los cuadrantes indicadores n.° 434674 tam. 25/0,5 y tam. 50/1. Las desviaciones de tolerancia de la pieza de trabajos se pueden leer en el indicador numérico.
Con superficies de medición refrentadas de metal duro. Para la medición de espesores y longitudes en piezas cilíndricas, como árboles, pernos y vástagos.

Volumen de suministro:

Sin micrómetro con cuadrante indicador, incluye caja de madera.

Partes opcionales:

Barras de ajuste, cuadrante indicador n.° 434674. Soporte de hierro fundido, soporte de instrumentos de medición tipo Fk para transmitir el movimiento de elevación en el eje de medición, insertos de medición.

Descargas y documentos

Productos adecuados

Accesorios

Asesores de productos y servicios

Compra directa

Inicie sesión en su cuenta

¿Es usted un nuevo cliente?

Cesta de la compra

Finalizar compra
Finalizar compra