Nova B - Escal.tijera peld. 2 x 3 peld.

Número de artículo: 42463
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
a petición
Desconocido
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
Cantidad de peldaños 2×3

Números de identificación y clasificaciones

Número de artículo 42463
EAN / GTIN 4003866424634
Número del fabricante 42463
Número L L90010 535

Descripción

Descripción:

Peldaños unidos a los largueros según sistema patentado de embutido de alta resistencia.
Peldaños estriados de 80 mm de huella.
Cintas antiapertura de perlón (alta resistencia).
Bisagras robustas de acero.
Tacos (pies) de PVC antideslizantes e intercambiables.
Peldaños fabricados en perfilería cerrada con tubo de guía.

Característica:

Altura de trabajo 2.1 m
Altura vertical de la escalera 0.64 m
Ancho exterior, parte inferior 0.44 m
Carga max. 150 kg
Distancia de los peldaños en vertical 216 mm
Huella 80 mm
Longitud de la escalera 0.68 m
Material Aluminio
Medida base 0,6 m × 0,44 m
Nº de peldaños 2 × 3
Nº de peldaños 3
Peso 5.8 kg
Unión larguero peldaño/escalón embutido

Nota:

Corresponde a la norma EN 131 profesional.

Asesores de productos y servicios

Compra directa

Inicie sesión en su cuenta

¿Es usted un nuevo cliente?

Cesta de la compra

Finalizar compra
Finalizar compra