{{ name }}
Número de artículo {{ combinedCodeWithHighlight }}
Código del artículo:
EAN / GTIN:
Número del fabricante:
Norm | DIN 863 | |
Messbereich | 0 mm - 25 mm | |
Campo de medición del comparador | ±0,065 mm | |
Lectura del micrómetro | 0,01 mm | |
Lectura del comparador | 0,001 mm | |
Graduación tambor de medición | 1/50 mm | |
Prof. de escotadura del arco de medición | 16 mm | |
Técnica de medición | analógico | |
Embalaje | caja estable | |
Tipo de producto | Micrómetro con cuadrante indicador |
Número de artículo | 422500 0-25 | |
EAN / GTIN | 4059192004248 | |
Número del fabricante | 4150000 |
Este artículo |
Recomendaciones |
|
---|---|---|
Micrómetro para exteriores con cuadrante indicador 0-25 mm
a petición
En stock
21 piezas en stock
1.045,50 €
más IVA en la tarifa actual
Gastos de envío no incluidos
|
a petición
En stock
67 piezas en stock
548,96 €
más IVA en la tarifa actual
Gastos de envío no incluidos
|
|
Messbereich | 0 ;25 | 0 ;25 |
Campo de medición del comparador | ±0,065 | ±0,045 |
Graduación tambor de medición | 1/50 | 1/50 |
Norm | DIN 863 | DIN 863 |
Embalaje | caja estable | caja estable |
Técnica de medición | analógico | analógico |
Tipo de producto | Micrómetro con cuadrante indicador | Micrómetro con cuadrante indicador |