Escalera de mano con peldaños, acceso de doble cara con peldaños de clip relax de 2x6

Número de artículo: 42212
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
a petición
Desconocido
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
    Cantidad de peldaños 2×6
    Modelo peldaño Stufe
    Transitabilidad beidseitig
    Tipo de producto Escalera de tijera

    Números de identificación y clasificaciones

    Número de artículo 42212
    EAN / GTIN 4031405422124
    Número del fabricante 042212
    Número L L90110 143

    Descripción

    Descripción:

    • Escalera estacionaria hecha de aluminio
    • Tubo rectangular estable spars
    • 80 mm de profundidad, pasos ranurados
    • Pads de paso Clip-STEP Relájate para un trabajo cómodo
    • 4-fold engarzado conexión escalonada/spar
    • Guía de SPAR cónico para un soporte seguro
    • Zapatos de escalera Nivello® con tecnología patentada de inclinación de 2 ejes
    • Zona de agarre ERGO-Pad® con mecanismo de sujeción
    • A partir de siete niveles: Protección de esparcimiento con dos correas de poliéster de alta resistencia
    • Espaciado de pasos: 235 mm
    • Inclinación del conductor: 70°
    • Carga máxima: 150 kg

    Característica:

    • Altura de trabajo: 2900 mm
    • Altura: 1380 mm
    • Ancho de columna: 25 mm
    • Altura de la columna: 73 mm
    • Uso del conductor (DIN EN 131): Cuadro orgánico
    • Material: Aluminio
    • Máx. Capacidad de carga: 150 kg
    • Instalación requerida: Completamente montado
    • Inclinación: 70 °
    • Antideslizante: Clip-step relax
    • Longitud del paso: 1200 mm
    • Espaciado escalón/rung: 235 mm
    • Número de pasos/peldaños: 2x6 pasos
    • Profundidad de paso/peldaño: 80 mm
    • Ejecución de pasos: Escalones
    • Ancho exterior inferior: 520 mm
    • Permitido como lugar de trabajo (TRBS 2121 parte 2): Sí

    Descargas y documentos

    Productos adecuados

    Accesorios

    Lista de repuestos

    Asesores de productos y servicios

    Compra directa

    Inicie sesión en su cuenta

    ¿Es usted un nuevo cliente?

    Cesta de la compra

    Finalizar compra
    Finalizar compra