Micrómetro para exteriores para ranuras 0-25 mm

Número de artículo: 421900 0-25
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos

Añadir servicio:

  • Solo se pueden añadir servicios con JavaScript. Contacte con su persona de contacto de forma confidencial.
  • 5,21 € /piezas
    Nota:

    Nota: La legibilidad del tamaño de la fuente puede verse afectada debido a la cantidad de caracteres.

    Tiempo de procesamiento aprox. 1-3 días laborables
  • 32,18 € /piezas
  • 20,65 € /piezas
a petición
En stock
64 piezas en stock

Escoger variación del artículo y cantidad

Capacidad de medición (mm) precio unitario incly. IVA
  • Norma: DIN 863
  • Graduación tambor de medición: 1/50
  • Embalaje: caja estable

Añadir a la lista de compra

    Compartir producto

    O copiar este enlace

    Detalles de producto

    Datos técnicos

    Norma DIN 863
    Capacidad de medición 0 mm - 25 mm
    Lectura 0,01 mm
    Graduación tambor de medición 1/50 mm
    ⌀ de varilla 8 mm
    Paso de husillo 0,5 mm
    Cuchillas de medida anchura 0,75 mm
    Cuchillas de medida longitud 6,5 mm
    Técnica de medición analógico
    Embalaje caja estable
    Tipo de producto Micrómetro de exteriores

    Números de identificación y clasificaciones

    Número de artículo 421900 0-25
    EAN / GTIN 4045197203953
    Número del fabricante 421900 0-25

    Descripción

    Ejecución:

    Con husillo no giratorio y cuchillas de medida aplanadas. Husillo de medición y yunque de acero templado, elementos de mando y piezas de lectura cromado mate.

    Volumen de suministro:

    A partir de tam. 25 – 50 incluida 1 barra de ajuste.