{{ name }}
N.º do artigo {{ combinedCodeWithHighlight }}
Código do artigo:
EAN/GTIN:
Número do fabricante:
Norma | Norma de fábrica | |
Leitura | 0,001 mm | |
Leitura | 0,0001 polegada | |
Passo do fuso | 5 mm | |
Interface | Sistema inalámbrico i-wi MAHR | |
Tipo de proteção IP | IP 65 | |
Aplicação sem fios | Software del fabricante | |
Tamanho dos dígitos do visor LCD | 10 mm | |
Tecnologia de medição | digital | |
embalagem | Caja estable | |
Leitura comutável | mm / pulgadas | |
Limite de erro | 4 µm | |
Alimentação de energia | con pilas | |
Número de pilhas incluídas | 1 | |
Pilhas/baterias incluídas no n.º de artigo | 081560 CR2032 | |
Tipo de produto | Micrómetro de exteriores |
Número do artigo | 421695 0-25 | |
EAN/GTIN | 4059192058883 | |
Número do fabricante | 4157141 |