{{ name }}
Número de artículo {{ combinedCodeWithHighlight }}
Código del artículo:
EAN / GTIN:
Número del fabricante:
Norma | DIN 863 | |
Capacidad de medición | 25 mm - 50 mm | |
Interfaz | Interfaz Digimatic; Interfaz Digimatic | |
Clase de protección IP | IP 65 | |
Técnica de medición | digital | |
Embalaje | caja estable | |
Suministro de energía | con pilas | |
Cantidad de pilas contenidas | 1 | |
N.º de artículo pilas/baterías incluidas | 081560 357 | |
Tipo de producto | Micrómetro de exteriores |
Número de artículo | 421610 25-50 | |
EAN / GTIN | 4946368499437 | |
Número del fabricante | 331-252-30 |