Micrómetro para exteriores HCT digital IP67 y Bluetooth 50-75 mm

Número de artículo: 421575 50-75
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos

Añadir servicio:

  • Solo se pueden añadir servicios con JavaScript. Contacte con su persona de contacto de forma confidencial.
  • 5,21 € /piezas
    Nota:

    Nota: La legibilidad del tamaño de la fuente puede verse afectada debido a la cantidad de caracteres.

    Tiempo de procesamiento aprox. 1-3 días laborables
  • 65,52 € /piezas
  • 35,63 € /piezas
a petición
En stock
22 piezas en stock

Escoger variación del artículo y cantidad

Capacidad de medición (mm) precio unitario incly. IVA
  • Norma: Norma de fábrica
  • Lectura conmutable: mm / pulgadas
  • Interfaz: Interfaz Bluetooth
  • Clase de protección IP: IP 67
  • Embalaje: Caja estable

Añadir a la lista de compra

    Compartir producto

    O copiar este enlace

    Detalles de producto

    Datos técnicos

    Serie HCT
    Norma Norma de fábrica
    Capacidad de medición 50 mm - 75 mm
    Lectura 0,001 mm
    Lectura 0,0005 pul
    Lectura conmutable mm / pulgadas
    Límite de error 3 µm
    ⌀ de varilla 6,5 mm
    Paso de husillo 1 mm
    Interfaz Interfaz Bluetooth
    Clase de protección IP IP 67
    Modelo husillo templadas y rectificadas
    Altura de las cifras pantalla LCD 12 mm
    Conmutación medición relativa/absoluta
    Técnica de medición digital
    Modelo superficie de medición Metal duro
    Número de barras de ajuste 1
    Embalaje Caja estable
    Aplicación de radio HID (Human Interface Device); Aplicación HCT móvil; Aplicación HCT Windows
    Suministro de energía con pilas
    Cantidad de pilas contenidas 1
    Tipo de pila Pila redonda
    N.º de artículo pilas/baterías incluidas 081560 CR2032
    Tipo de producto Micrómetro de exteriores

    Números de identificación y clasificaciones

    Número de artículo 421575 50-75
    EAN / GTIN 4067263036678
    Número del fabricante 421575 50-75

    Descripción

    Ejecución:

    Innovador micrómetro para exteriores IP67 HCT con Bluetooth 5.0 y dígitos de 12 mm en una pantalla de alto contraste. Muy larga duración de la batería gracias al sistema de medición moderno, energéticamente eficiente. Debido al apagado automático, se logran tiempos de funcionamiento de la batería muy largos. Función HOLD práctica para congelar el valor de medición de forma que se lea con seguridad. Varilla patrón templado y rectificado. Superficies de medición de metal duro y biseladas. Carraca previa con avance rápido. Cuerpo rígido pintado con aislamiento térmico. Cambio de medición relativa a medición absoluta. Puesta a cero en cualquier posición.
    Compatible con la aplicación móvil opcional HCT (Hoffmann Group Connected Tools) (disponible sin costes para Android e iOS) y la aplicación HCT para Windows (disponible para Windows). También se puede utilizar a través de Human Interface Device (HID).

    Función:

    IP67: Existe protección contra la inmersión temporal en agua y contra la penetración de polvo (estanco al polvo), así como protección completa contra el contacto.

    Volumen de suministro:

    Incluida 1 batería n.º 081560 tam. CR 2032.
    1 barra de ajuste.

    Descargas y documentos

    Productos adecuados

    Lista de repuestos

    Asesores de productos y servicios

    Compra directa

    Inicie sesión en su cuenta

    ¿Es usted un nuevo cliente?

    Cesta de la compra

    Finalizar compra
    Finalizar compra