Alicates de punta plana

Número de artículo: 421
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
Tipo de producto Alicate multifunción

Números de identificación y clasificaciones

Número de artículo 421
EAN / GTIN 3148511757307
Número del fabricante 421
Número L L60130 1039

Descripción

Descripción:

  • Espesor del producto: Mordazas lisas con ángulos interiores redondeados
  • para proteger las piezas accionadas Bruñido mate, con revestimiento rojo

Característica:

  • B [mm]: 33
  • C [mm]: 11
  • E [mm]: 3
  • E1 [mm]: 1
  • L [mm]: 130
  • L1 [mm]: 7
  • [g]: 70

Asesores de productos y servicios

Compra directa

Inicie sesión en su cuenta

¿Es usted un nuevo cliente?

Cesta de la compra

Finalizar compra
Finalizar compra