ALICATE BOCAS PLANO LARGO MT

Número de artículo: 421.MT
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
Tipo de producto Alicate prensor

Números de identificación y clasificaciones

Número de artículo 421.MT
EAN / GTIN 3148511757390
Número del fabricante 421.MT
Número L L60130 4782

Descripción

Descripción:

  • Alicates de punta plana Micro-Tech

Característica:

  • B [mm]: 11
  • C [mm]: 33
  • E [mm]: 7
  • E1 [mm]: 1
  • L [mm]: 130
  • L1 [mm]: 5