Llave de boca abierta SW.90 mm L.445 mm

Número de artículo: 42040090
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
Tipo de producto Llave

Números de identificación y clasificaciones

Número de artículo 42040090
EAN / GTIN 4018754023790
Número del fabricante 42040090
Número L L60010 2029

Descripción

Descripción:

  • DIN 133
  • Acero especial, gris acero

Característica:

  • Longitud [mm): 445 mm
  • Peso: 7390 g
  • Anchura de los planos 1 [mm]: 90 mm

Asesores de productos y servicios

También puede interesarle

Crear nueva referencia

Modificar referencia

Mediante las referencias puede registrar sus propios códigos en eShop

Compartir producto

O copiar este enlace

Añadir a la lista de compra

    Compra directa

    Inicia sesión en tu cuenta

    ¿Es usted un nuevo cliente?

    Cesta de la compra

    Finalizar compra
    Finalizar compra