Llave de boca abierta SW.41 mm L.235 mm

Número de artículo: 42040041
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
    Tipo de producto Llave

    Números de identificación y clasificaciones

    Número de artículo 42040041
    EAN / GTIN 4018754023691
    Número del fabricante 42040041
    Número L L60010 2388

    Descripción

    Descripción:

    • DIN 133
    • Acero especial, gris acero

    Característica:

    • Longitud [mm): 235 mm
    • Peso: 923 g
    • Anchura de los planos 1 [mm]: 41 mm

    Asesores de productos y servicios

    Compra directa

    Inicie sesión en su cuenta

    ¿Es usted un nuevo cliente?

    Cesta de la compra

    Finalizar compra
    Finalizar compra