Llave de anillo SW.32 mm L.235 mm

Número de artículo: 42020032
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
    Tipo de producto Llave

    Números de identificación y clasificaciones

    Número de artículo 42020032
    EAN / GTIN 4018754023424
    Número del fabricante 42020032
    Número L L60010 2392

    Descripción

    Descripción:

    • sin mango
    • Chrome-Alloy-Steel, cromado.

    Característica:

    • a: 18 mm
    • Aleación: Acero de aleación de cromo, cromado
    • Combinable con no.: 5 1/2 2
    • Altura mm (h): 34 mm
    • L1: 235 mm
    • L2: 730 mm
    • Longitud [mm): 238 mm
    • Peso: 712 g
    • Anchura de los planos 1 [mm]: 32 mm
    • Anchura mm (b): 49 mm

    Asesores de productos y servicios

    Compra directa

    Inicie sesión en su cuenta

    ¿Es usted un nuevo cliente?

    Cesta de la compra

    Finalizar compra
    Finalizar compra