Llave de anillo SW 24 mm, L 180 mm

Número de artículo: 42020024
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
Tipo de producto Llave

Números de identificación y clasificaciones

Número de artículo 42020024
EAN / GTIN 4018754023394
Número del fabricante 42020024
Número L L60010 1905

Descripción

Descripción:

  • sin mango
  • Chrome-Alloy-Steel, cromado.

Característica:

  • a: 17 mm
  • Aleación: Acero de aleación de cromo, cromado
  • Combinable con no.: 5 1/2 1
  • Altura mm (h): 29,5 mm
  • L1: 180 mm
  • L2: 555 mm
  • Longitud [mm): 182 mm
  • Peso: 381 g
  • Anchura de los planos 1 [mm]: 24 mm
  • Anchura mm (b): 38 mm

Asesores de productos y servicios

Compra directa

Inicie sesión en su cuenta

¿Es usted un nuevo cliente?

Cesta de la compra

Finalizar compra
Finalizar compra