Llave de anillo de impacto SW.120 mm L.510 mm

Número de artículo: 42010120
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
Tipo de producto Llave

Números de identificación y clasificaciones

Número de artículo 42010120
EAN / GTIN 4018754023387
Número del fabricante 42010120
Número L L60010 6212

Descripción

Descripción:

  • STABIL® steel wool
;
  • Acero Alloy al cromo, pintado de verde.

Característica:

  • a: 82 mm
  • Longitud [mm): 510 mm
  • Peso: 15308 g
  • Anchura entre planos [mm]: 120 mm
  • Anchura de los planos 1 [mm]: 120 mm
  • Anchura mm (b): 174 mm

Asesores de productos y servicios

Compra directa

Inicie sesión en su cuenta

¿Es usted un nuevo cliente?

Cesta de la compra

Finalizar compra
Finalizar compra