Escalera de pedestal, bilateral

Número de artículo: 41986
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
a petición
Desconocido
{0} piezas en stock
Reenvío de la entrega
Reenvío de la entrega

Costes de transporte no incluidos. Por favor consulte con el Servicio de Atención al cliente (900 900 728) el importe final.
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
Transitabilidad beidseitig
Tipo de producto Escalera de tarima

Números de identificación y clasificaciones

Número de artículo 41986
EAN / GTIN 4003866419869
Número del fabricante 41986
Número L L90010 228

Descripción

Descripción:

Nuevos elementos de unión entre la plataforma y la base.
Peldaños de 200 mm de huella.
Plataforma extra grande: 600 x 800 mm.
4 ruedas giratorias con muelle (2 con freno) - la escalera queda frenada al pisar el primer peldaño.
De serie con 2 barandillas en la plataforma de 1,00 m de altura.
Resistencia de carga max. : 150 kg.

Característica:

Altura de la plataforma 1.92 m
Altura de trabajo 3.9 m
Ancho de la plataforma 600 mm
Carga max. 150 kg
Distancia de los peldaños en vertical 240 mm
Huella 200 mm
Material Aluminio
Medida base 1,03 m × 2,9 m
Medida plataforma 800 mm
Nº de peldaños 8
Nº de peldaños con plataforma 2 × 8
Peso 57.5 kg
Unión larguero peldaño/escalón soldado

Nota:

Certificada según norma UNE EN 131-7.

Productos adecuados

Accesorios

Asesores de productos y servicios

Compra directa

Inicie sesión en su cuenta

¿Es usted un nuevo cliente?

Cesta de la compra

Finalizar compra
Finalizar compra