Escalera de pedestal, unilateral

Número de artículo: 41951
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
a petición
Desconocido
{0} piezas en stock
Reenvío de la entrega
Reenvío de la entrega

Costes de transporte no incluidos. Por favor consulte con el Servicio de Atención al cliente (900 900 728) el importe final.
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
    Transitabilidad einseitig
    Tipo de producto Escalera de tarima

    Números de identificación y clasificaciones

    Número de artículo 41951
    EAN / GTIN 4003866419517
    Número del fabricante 41951
    Número L L90010 1004

    Descripción

    Descripción:

    Nuevos elementos de unión entre la plataforma y la base.
    Peldaños de 200 mm de huella.
    Plataforma extra grande: 600 x 800 mm.
    4 ruedas giratorias con muelle (2 con freno) - la escalera queda frenada al pisar el primer peldaño.
    De serie con 3 barandillas en la plataforma de 1,00 m de altura.
    Resistencia de carga max. : 150 kg.

    Característica:

    Altura de la plataforma 0.72 m
    Altura de trabajo 1.7 m
    Ancho de la plataforma 600 mm
    Carga max. 150 kg
    Distancia de los peldaños en vertical 240 mm
    Huella 200 mm
    Material Aluminio
    Medida base 0,77 m × 1,27 m
    Medida plataforma 800 mm
    Nº de peldaños con plataforma 3
    Peso 41.5 kg
    Unión larguero peldaño/escalón soldado

    Nota:

    Certificada según norma UNE EN 131-7.

    Productos adecuados

    Accesorios

    Asesores de productos y servicios

    Compra directa

    Inicie sesión en su cuenta

    ¿Es usted un nuevo cliente?

    Cesta de la compra

    Finalizar compra
    Finalizar compra