44 Ak Cabezal de medición 10–12 mm para la medición de tres puntos

Número de artículo: 4190332
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
a petición
Disponible en 4-6 días hábiles
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
    Técnica de medición analog
    Tipo de producto Micrómetro de interiores de dos contactos

    Números de identificación y clasificaciones

    Número de artículo 4190332
    EAN / GTIN 4059192010706
    Número del fabricante 4190332
    Número L L40080 1046

    Descripción

    Ejecución:

    • Cabezal de sonda autocentrante con 3 contactos de medición (disposición 3 x 120°)
    • Sondas a partir de 12 mm reforzadas con metal duro
    • Sonda a partir de 12 mm para mediciones hasta el fondo de la perforación
    • Cabezal de sonda a partir de 40 mm de aluminio para ahorrar peso

    Descripción:

    • Cabeza de medición Micromar 44 Ak 10 - 12mm

    Característica:

    • Tipo de calibración: Sin calibrar
    • Nombre del grupo de productos: Micromar
    • Nombre del grupo de productos: Micrómetros
    • Nombre del producto: Cabezal de medición
    • Tipo de producto: 44 Ac
    • Rango de medición: 10 - 12 mm
    • Rango de medición: .4 - .4725″
    • Dimensión d en mm: 58 mm
    • Dimensión b en mm: 4.3 mm
    • Dimensión a en mm: 1.8 mm
    • Cota c en mm: 1.5 mm

    Asesores de productos y servicios

    Compra directa

    Inicie sesión en su cuenta

    ¿Es usted un nuevo cliente?

    Cesta de la compra

    Finalizar compra
    Finalizar compra