Calibres de profundidad de ranura digitales IP 67 200 mm

Número de artículo: 418758 200
Nuevo producto
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos

Añadir servicio:

  • Solo se pueden añadir servicios con JavaScript. Contacte con su persona de contacto de forma confidencial.
  • 18,72 € /piezas
  • 15,21 € /piezas
  • 5,42 € /piezas
    Nota:

    Nota: La legibilidad del tamaño de la fuente puede verse afectada debido a la cantidad de caracteres.

    Tiempo de procesamiento aprox. 1-3 días laborables
a petición
En stock
14 piezas en stock

Escoger variación del artículo y cantidad

Capacidad de medición (mm) precio unitario incly. IVA
  • Norma: ISO 13385
  • Lectura conmutable: mm / pulgadas
  • Interfaz: Puerto USB; Interfaz USB; Interfaz USB
  • Clase de protección IP: IP 67
  • Seguridad del valor de medición: Sistam MAHR Reference-Lock

Añadir a la lista de compra

Compartir producto

O copiar este enlace

Detalles de producto

Datos técnicos

Norma ISO 13385
Capacidad de medición 0 mm - 200 mm
Lectura conmutable 0,01 mm
Lectura conmutable 0,0005 pul
Lectura conmutable mm / pulgadas
Desviación de medición E MPE ± 0,03 mm
Interfaz Puerto USB; Interfaz USB; Interfaz USB
Clase de protección IP IP 67
Seguridad del valor de medición Sistam MAHR Reference-Lock
Técnica de medición digital
Material Acero fino, INOX
Longitud de puente 100 mm
Sección transversal regleta graduada 12 × 3,5 mm
Embalaje Estuche
Suministro de energía con pilas
Cantidad de pilas contenidas 1
N.º de artículo pilas/baterías incluidas 081560 CR2032
Tipo de producto Calibre de profundidad para ranuras

Números de identificación y clasificaciones

Número de artículo 418758 200
EAN / GTIN 4059192066123

Descripción

Ejecución:

Para medición de escotaduras, ranuras, holguras, rebajes, etc. El sistema de medición de referencia guarda y conserva la posición cero establecida, incluso después de volver a encenderse. La función de bloqueo evita errores de medición por pulsación involuntaria de las teclas.
Regla graduada de doble gancho. Ambas superficies de contacto en un mismo plano.

Función:

IP67: Existe protección contra la inmersión temporal en agua y contra la penetración de polvo (estanco al polvo), así como protección completa contra el contacto.

Volumen de suministro:

1 pila n.° 081560 tam. CR2032.

Partes opcionales:

Cable de datos n.° 498940.

Descargas y documentos

Productos adecuados

Lista de repuestos

Asesores de productos y servicios

Compra directa

Inicie sesión en su cuenta

¿Es usted un nuevo cliente?

Cesta de la compra

Finalizar compra
Finalizar compra