Calibre de profundidad digital HCT con Bluetooth 300 mm

Número de artículo: 418743 300
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos

Añadir servicio:

  • Solo se pueden añadir servicios con JavaScript. Contacte con su persona de contacto de forma confidencial.
  • 5,42 € /piezas
    Nota:

    Nota: La legibilidad del tamaño de la fuente puede verse afectada debido a la cantidad de caracteres.

    Tiempo de procesamiento aprox. 1-3 días laborables
  • 27,61 € /piezas
  • 23,40 € /piezas
a petición
En stock
168 piezas en stock

Escoger variación del artículo y cantidad

Capacidad de medición (mm) precio unitario incly. IVA
  • Norma: ISO 13385
  • Lectura conmutable: mm / pulgadas
  • Interfaz: Interfaz Bluetooth
  • Material: Acero fino, INOX
  • Todas las piezas: templado

Añadir a la lista de compra

Compartir producto

O copiar este enlace

Detalles de producto

Datos técnicos

Norma ISO 13385
Serie HCT
Capacidad de medición 0 mm - 300 mm
Lectura conmutable 0,01 mm
Lectura conmutable 0,0005 pul
Lectura conmutable mm / pulgadas
Desviación de medición E MPE ± 0,04 mm
Interfaz Interfaz Bluetooth
Técnica de medición digital
Material Acero fino, INOX
Todas las piezas templado
Longitud de puente 100 mm
Sección transversal regleta graduada 16×4 mm
Aplicación de radio HID (Human Interface Device); Aplicación móvil HCT; Aplicación HCT Windows
Embalaje Caja estable
Suministro de energía con pilas
Cantidad de pilas contenidas 1
Tipo de pila Pila de botón
N.º de artículo pilas/baterías incluidas 081560 CR2032
Tipo de producto Calibre de profundidad

Números de identificación y clasificaciones

Número de artículo 418743 300
EAN / GTIN 4062406629489
Número del fabricante 418743 300

Descripción

Ejecución:

El resultado de medición se visualiza en la pantalla fácilmente legible. Superficies de medición lapeadas con precisión.
Bluetooth 5.0. Compatible con la aplicación móvil opcional HCT (Hoffmann Group Connected Tools). Disponible sin costes para Android e iOS, y la aplicación HCT para Windows. También se puede utilizar a través de Human Interface Device (HID).

Volumen de suministro:

Incluida 1 pila n.º 081560 tam. CR2032.

Descargas y documentos

Productos adecuados

Lista de repuestos

Asesores de productos y servicios

Compra directa

Inicie sesión en su cuenta

¿Es usted un nuevo cliente?

Cesta de la compra

Finalizar compra
Finalizar compra